pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAUC140UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 14.0KW COMME - AUC140UR4RKC8

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAUC140UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 14.0KW COMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)

  • Inverter controllato -

  • Modello VRF - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597711751

Codice prodotto

HISAUC140UR4RKC8

Cod. produttore

AUC140UR4RKC8

Produttore

HIS

Tipologia:

Mono-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Cassetta (4 vie)

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Unità esterna

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Capacità di raffreddamento:

4.2...15.6 kW

Capacità  di riscaldamento:

3.6...17.2 kW

Altezza:

272 mm

Larghezza:

840 mm

Profondità:

840 mm

Colore:

Alluminio

Numero di velocità di ventilazione:

3

Portata aria fredda:

1550...2000 m³/h

Portata aria calda:

1550...2000 m³/h

Livello di pressione sonora raffreddamento:

46...52 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

46...52 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Capacità  di deumidificazione:

5 l/h

Collegamento scarico condensa:

32 mm

Con filtro pulizia dell'aria:

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

Con programma orologio/timer:

Tipo di espansione:

Interno

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

Pompa scarico condensa inclusa:

Peso:

26 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Unità interna mono/multisplit posizionamento A cassetta Hisense CASSETTA commerciale AUC140UR4RKC8, BTU 48000, 13.5 kW potenza freddo, 16 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32, lunghezza cm 84, larghezza cm 84, altezza cm 27.2, finitura Bianco