HISENSE ITALIA SRL - HISAUC125UR4RKC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 12.5KW COMME - AUC125UR4RKC8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)
Tipologia - Mono-split
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 3.8...13.3 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6926597713359
Codice prodotto
HISAUC125UR4RKC8
Cod. produttore
AUC125UR4RKC8
Produttore
HIS
Modello (unità interna):
Cassetta (4 vie)
Tipologia:
Mono-split
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
3.8...13.3 kW
Capacità di riscaldamento:
3.3...14.5 kW
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Inverter controllato:
sì
Colore:
Alluminio
Modello VRF:
no
Altezza:
272 mm
Larghezza:
840 mm
Profondità:
840 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Portata aria fredda:
1550...2000 m³/h
Portata aria calda:
1550...2000 m³/h
Numero di velocità di ventilazione:
3
Collegamento scarico condensa:
32 mm
Livello di pressione sonora raffreddamento:
46...52 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
46...52 dB(A)
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Capacità di deumidificazione:
4.5 l/h
Pompa scarico condensa inclusa:
sì
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Peso:
26 kg
Con telecomando/comando remoto:
no
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì