pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAS50XS1GW U. E. 5.0 KW HI-COMF & WINGS - AS50XS1GW

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAS50XS1GW U. E. 5.0 KW HI-COMF & WINGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Inverter controllato -

  • Capacità di raffreddamento - 1...6 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 1.6...6.25 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597759838

Codice prodotto

HISAS50XS1GW

Cod. produttore

AS50XS1GW

Produttore

HIS

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Inverter controllato:

Capacità di raffreddamento:

1...6 kW

Capacità  di riscaldamento:

1.6...6.25 kW

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Classe energetica di raffreddamento:

A++

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.26...2.3 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

0.35...2.3 kW

SEER (raffreddamento):

6.1

EER (raffreddamento):

3.23

Altezza:

585 mm

COP (riscaldamento):

3.71

Larghezza:

810 mm

Profondità:

280 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

287 kWh

SCOP in condizioni medie:

4

ηs, h (per condizioni medie):

157 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni medie:

A+

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Refrigerante pre-caricato:

1.15 kg

SCOP in condizioni più calde:

4.7

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

1/2 pollice

Peso:

34 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni più calde:

A++

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-15...43 °C

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Differenza altezza massima:

15 m

Tipo di espansione:

Interno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no