pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAS50FM00W U. E. 5.0 KW AIR MASTER - AS50FM00W

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAS50FM00W U. E. 5.0 KW AIR MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Inverter controllato -

  • Capacità di raffreddamento - 1.5...5.8 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 1.6...6 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597789590

Codice prodotto

HISAS50FM00W

Cod. produttore

AS50FM00W

Produttore

HIS

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Inverter controllato:

Capacità di raffreddamento:

1.5...5.8 kW

Capacità  di riscaldamento:

1.6...6 kW

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Classe energetica di raffreddamento:

A+++

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.29...1.65 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

0.25...1.55 kW

SEER (raffreddamento):

8.5

EER (raffreddamento):

3.84

Altezza:

635 mm

COP (riscaldamento):

3.91

Larghezza:

860 mm

Profondità:

310 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

206 kWh

SCOP in condizioni medie:

4.6

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni medie:

A++

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Refrigerante pre-caricato:

0.98 kg

SCOP in condizioni più calde:

5.2

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

1/2 pollice

Peso:

38 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni più calde:

A+++

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-15...50 °C

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-20...24 °C

Differenza altezza massima:

15 m

Tipo di espansione:

Interno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no