HISENSE ITALIA SRL - HISAS35XV04W U. E. 3.5 KW ENERGY PRO X - AS35XV04W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Inverter controllato - sì
Tipo di refrigerante - R32
Refrigerante pre-caricato - 0.86 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) - 675
Confezione
1 PZ
EAN
6926597759814
Codice prodotto
HISAS35XV04W
Cod. produttore
AS35XV04W
Produttore
HIS
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Inverter controllato:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Refrigerante pre-caricato:
0.86 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza in ingresso di raffreddamento:
0.18...0.9 kW
Capacità di raffreddamento:
1...4.4 kW
Potenza in ingresso di riscaldamento:
0.3...1.28 kW
Capacità di riscaldamento:
1.6...4 kW
EER (raffreddamento):
4.21
COP (riscaldamento):
4
SEER (raffreddamento):
8.5
Classe energetica di raffreddamento:
A+++
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
144 kWh
SCOP in condizioni medie:
5.1
ηs, h (per condizioni medie):
181 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni medie:
A+++
SCOP in condizioni più calde:
5.8
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni più calde:
A+++
Altezza:
585 mm
Larghezza:
810 mm
Profondità:
280 mm
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-15...43 °C
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-20...24 °C
Lunghezza massima tubazione:
20 m
Differenza altezza massima:
10 m
Tipo di espansione:
Interno
Peso:
33 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no