pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAS35XU00W U. E. 3.5 KW UNI HB - AS35XU00W

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAS35XU00W U. E. 3.5 KW UNI HB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Inverter controllato -

  • Capacità di raffreddamento - 1...4 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 1...4.4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597759807

Codice prodotto

HISAS35XU00W

Cod. produttore

AS35XU00W

Produttore

HIS

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Inverter controllato:

Capacità di raffreddamento:

1...4 kW

Capacità  di riscaldamento:

1...4.4 kW

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Classe energetica di raffreddamento:

A+++

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.19...1.5 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

0.19...1.6 kW

SEER (raffreddamento):

8.5

EER (raffreddamento):

3.76

Altezza:

630 mm

COP (riscaldamento):

4.19

Larghezza:

940 mm

Profondità:

385 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

144 kWh

SCOP in condizioni medie:

4.6

ηs, h (per condizioni medie):

181 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni medie:

A++

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Refrigerante pre-caricato:

0.63 kg

SCOP in condizioni più calde:

5.5

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Peso:

29.5 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni più calde:

A+++

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-15...43 °C

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-20...24 °C

Differenza altezza massima:

10 m

Tipo di espansione:

Interno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no