pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAS35WM00W U. E. 3.5 KW AIR MASTER - AS35WM00W

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAS35WM00W U. E. 3.5 KW AIR MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Inverter controllato -

  • Capacità di raffreddamento - 1...4.4 kW

  • Capacità  di riscaldamento - 1.6...4.8 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597789569

Codice prodotto

HISAS35WM00W

Cod. produttore

AS35WM00W

Produttore

HIS

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Inverter controllato:

Capacità di raffreddamento:

1...4.4 kW

Capacità  di riscaldamento:

1.6...4.8 kW

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Classe energetica di raffreddamento:

A+++

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.18...0.9 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

0.3...1.28 kW

SEER (raffreddamento):

8.6

EER (raffreddamento):

4.12

Altezza:

540 mm

COP (riscaldamento):

4.21

Larghezza:

785 mm

Profondità:

260 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

141 kWh

SCOP in condizioni medie:

5.1

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni medie:

A+++

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Refrigerante pre-caricato:

0.88 kg

SCOP in condizioni più calde:

5.8

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Peso:

33 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni più calde:

A+++

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-15...50 °C

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-20...24 °C

Differenza altezza massima:

10 m

Tipo di espansione:

Interno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no