HISENSE ITALIA SRL - HISAS25WM00W U. E. 2.5 KW AIR MASTER - AS25WM00W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Inverter controllato - sì
Capacità di raffreddamento - 1...4 kW
Capacità di riscaldamento - 1.6...4.2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6926597789538
Codice prodotto
HISAS25WM00W
Cod. produttore
AS25WM00W
Produttore
HIS
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Inverter controllato:
sì
Capacità di raffreddamento:
1...4 kW
Capacità di riscaldamento:
1.6...4.2 kW
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Classe energetica di raffreddamento:
A+++
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza in ingresso di raffreddamento:
0.18...1.05 kW
Potenza in ingresso di riscaldamento:
0.3...1.25 kW
SEER (raffreddamento):
8.8
EER (raffreddamento):
4.81
Altezza:
540 mm
COP (riscaldamento):
4.6
Larghezza:
785 mm
Profondità:
260 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
103 kWh
SCOP in condizioni medie:
5.1
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni medie:
A+++
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Refrigerante pre-caricato:
0.88 kg
SCOP in condizioni più calde:
6.1
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Peso:
33 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni più calde:
A+++
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-15...50 °C
Lunghezza massima tubazione:
20 m
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-20...24 °C
Differenza altezza massima:
10 m
Tipo di espansione:
Interno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no