pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAKT26UR4RK8 U.I. CONSOLE 2.6KW MULTI-COMMERCIALE - AKT26UR4RK8

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAKT26UR4RK8 U.I. CONSOLE 2.6KW MULTI-COMMERCIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Muro (basso)

  • Inverter controllato -

  • Modello VRF - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597724508

Codice prodotto

HISAKT26UR4RK8

Cod. produttore

AKT26UR4RK8

Produttore

HIS

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Muro (basso)

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Unità esterna

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Capacità di raffreddamento:

1.3...3.6 kW

Capacità  di riscaldamento:

1.3...4 kW

Altezza:

630 mm

Larghezza:

700 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Bianco

Numero di velocità di ventilazione:

3

Portata aria fredda:

440...600 m³/h

Portata aria calda:

440...600 m³/h

Livello di pressione sonora raffreddamento:

33...40 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

33...40 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Capacità  di deumidificazione:

0.9 l/h

Con filtro pulizia dell'aria:

Con telecomando/comando remoto:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

Con programma orologio/timer:

Tipo di espansione:

Interno

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

no

Peso:

15 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

U.I. CONSOLE 2.6KW MULTI-COMMERCIALE