pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-120HEDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 120 TRIFASE - AHZ-120HEDS1

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-120HEDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 120 TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634867837

Codice prodotto

HISAHZ-120HEDS1

Cod. produttore

AHZ-120HEDS1

Produttore

HIS

Unita Esterna Monoblocco aria/acqua in R32 modello AHZ-120HEDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 12,0 kW per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia monoblocco, singola ventola, alimentazione elettrica 380-400 Vac/50Hz. Dimensioni 840x1376x390, peso netto 111 kg. Pressione sonora massima 49 dB(A), minima 45 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 20~65?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~35?C aria esterna, 20~60?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 12 kW COP 4,95 - (A7/W55) 11,2 kW COP 3,05 - (A-7/W35) 10,8 kW COP 3,00. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 11,0 kW EER 4,10 - (A35/W7) 10,0 kW EER 2,85. Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaioinossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche 1? filettate. Comando a filo in dotazione, full color, full touch con sensore temperatura incorporato. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step (opzionale), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas in parallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando.