HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-120HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 120 MONOFASE - AHZ-120HCDS1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 12 kW
Posizione dispositivo - Installazione esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.95
COPd a Tj=+7°C - 6.48
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 10.8 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6943634867844
Codice prodotto
HISAHZ-120HCDS1
Cod. produttore
AHZ-120HCDS1
Produttore
HIS
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
12 kW
Posizione dispositivo:
Installazione esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
4.95
COPd a Tj=+7°C:
6.48
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
10.8 kW
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Richiesto controller esterno:
sì
Controllo acqua calda sanitaria integrato:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
108 kg
con serbatoio tampone integrato:
no
Tensione allacciata:
220...240 V
Larghezza:
1376 mm
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Altezza:
840 mm
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Profondità:
390 mm
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Numero di fasi:
1
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
65 °C
Controlli piscina:
sì
Livello sonoro (in funzione):
59...64 dB(A)
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Volume portata nominale sistema di uscita:
0.57 l/s
Refrigerante pre-caricato:
1.5 kg
Comandabile a distanza:
sì
Temperatura dell'aria:
-25...46 °C
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
Trasferimento di dati via internet:
sì
sistema di consegna delle connessioni:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
diametro nominale del sistema di erogazione:
1 pollice (25)
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:
4.87
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):
192 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:
A+++
SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:
3.47
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):
136 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni medie:
A++


