HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-100HEDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 100 TRIFASE - AHZ-100HEDS1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione dispositivo - Installazione esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 10 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 9.5 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 5.1
COPd a Tj=+7°C - 6.59
Confezione
1 PZ
EAN
6943634867806
Codice prodotto
HISAHZ-100HEDS1
Cod. produttore
AHZ-100HEDS1
Produttore
HIS
Posizione dispositivo:
Installazione esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
10 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
9.5 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
5.1
COPd a Tj=+7°C:
6.59
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Richiesto controller esterno:
sì
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Controllo acqua calda sanitaria integrato:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
no
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Controlli piscina:
sì
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
con serbatoio tampone integrato:
no
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Refrigerante pre-caricato:
1.5 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Tensione allacciata:
380...415 V
Numero di fasi:
3
Frequenza:
50/60 Hz
Larghezza:
1376 mm
Altezza:
840 mm
Profondità:
390 mm
Peso:
110.5 kg
Livello sonoro (in funzione):
58...62 dB(A)
Temperatura dell'aria:
-25...46 °C
Volume portata nominale sistema di uscita:
0.48 l/s
Comandabile a distanza:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Trasferimento di dati via internet:
sì
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì
sistema di consegna delle connessioni:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
diametro nominale del sistema di erogazione:
1 pollice (25)
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:
4.9
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):
193 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:
A+++
SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:
3.62
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):
142 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni medie:
A++


