pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-080HCPB1A UE MONOBLOCCO R290 8 KW - AHZ-080HCPB1A

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-080HCPB1A UE MONOBLOCCO R290 8 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 8 kW

  • Posizione dispositivo - Installazione esterna

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 5.1

  • Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 8 kW

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6977665330107

Codice prodotto

HISAHZ-080HCPB1A

Cod. produttore

AHZ-080HCPB1A

Produttore

HIS

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

8 kW

Posizione dispositivo:

Installazione esterna

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

5.1

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

8 kW

Adatto per acqua calda sanitaria:

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Richiesto controller esterno:

Controllo acqua calda sanitaria integrato:

Tipo di refrigerante:

R-290

Peso:

122 kg

con serbatoio tampone integrato:

no

Tensione allacciata:

220...240 V

Larghezza:

1376 mm

Adatto per raffreddamento attivo:

Altezza:

845 mm

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Profondità:

426 mm

Controllo della temperatura ambiente:

Numero di fasi:

1

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

75 °C

Controlli piscina:

Livello sonoro (in funzione):

36...42 dB(A)

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Frequenza:

50 Hz

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Volume portata nominale sistema di uscita:

0.38 l/s

Refrigerante pre-caricato:

0.98 kg

Comandabile a distanza:

Temperatura dell'aria:

-25...46 °C

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+

Trasferimento di dati tramite USB:

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Trasferimento di dati via internet:

sistema di consegna delle connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

diametro nominale del sistema di erogazione:

1 pollice (25)

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:

5.05

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):

199 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni fredde:

4.34

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni più fredde):

171 %

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni calde:

6.43

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni più calde):

254 %

SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:

3.93

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):

154 %

SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) in condizioni più fredde:

3.32

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni più fredde):

130 %

SCOP applicazione a temperatura media (55 °C) in condizioni più calde:

4.56

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni più calde):

179 %