HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-050HCPB1A UE Monoblocco R290 5 kW - AHZ-050HCPB1A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione dispositivo - Installazione esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 5 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 5 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 5.2
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6977665330114
Codice prodotto
HISAHZ-050HCPB1A
Cod. produttore
AHZ-050HCPB1A
Produttore
HIS
Posizione dispositivo:
Installazione esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
5 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
5 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
5.2
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Richiesto controller esterno:
sì
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Controllo acqua calda sanitaria integrato:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Controlli piscina:
sì
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
con serbatoio tampone integrato:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Tipo di refrigerante:
R-290
Refrigerante pre-caricato:
0.9 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
3
Tensione allacciata:
220...240 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Larghezza:
1376 mm
Altezza:
845 mm
Profondità:
426 mm
Peso:
114 kg
Livello sonoro (in funzione):
36...42 dB(A)
Temperatura dell'aria:
-25...46 °C
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
75 °C
Volume portata nominale sistema di uscita:
0.24 l/s
Comandabile a distanza:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
sì
Trasferimento di dati via internet:
sì
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì
sistema di consegna delle connessioni:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
diametro nominale del sistema di erogazione:
1 pollice (25)
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:
5.08
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):
200 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:
A+++
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni fredde:
4.28
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni più fredde):
168 %
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni calde:
6.51
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni più calde):
258 %
SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:
3.81
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):
149 %
SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) in condizioni più fredde:
3.33
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni più fredde):
130 %
SCOP applicazione a temperatura media (55 °C) in condizioni più calde:
4.47
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni più calde):
176 %
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+


