pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-044HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 044 MONOFASE - AHZ-044HCDS1

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-044HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 044 MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.4 kW

  • Posizione dispositivo - Installazione esterna

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 5.1

  • COPd a Tj=+7°C - 6.7

  • Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 4.4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634803323

Codice prodotto

HISAHZ-044HCDS1

Cod. produttore

AHZ-044HCDS1

Produttore

HIS

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.4 kW

Posizione dispositivo:

Installazione esterna

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

5.1

COPd a Tj=+7°C:

6.7

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

4.4 kW

Adatto per acqua calda sanitaria:

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Richiesto controller esterno:

Controllo acqua calda sanitaria integrato:

no

Tipo di refrigerante:

R32

Peso:

88 kg

con serbatoio tampone integrato:

Tensione allacciata:

220...240 V

Larghezza:

1270 mm

Adatto per raffreddamento attivo:

Altezza:

815 mm

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Profondità:

340 mm

Controllo della temperatura ambiente:

Numero di fasi:

1

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

60 °C

Controlli piscina:

Livello sonoro (in funzione):

40...50 dB(A)

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Frequenza:

50/60 Hz

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Volume portata nominale sistema di uscita:

0.21 l/s

Refrigerante pre-caricato:

1.17 kg

Comandabile a distanza:

Temperatura dell'aria:

-25...46 °C

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Trasferimento di dati via internet:

sistema di consegna delle connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

diametro nominale del sistema di erogazione:

1 pollice (25)

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:

5.17

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):

204 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:

3.47

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):

136 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni medie:

A++

Unita Esterna Monoblocco aria/acqua in R32 modello AHZ-044HCDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 4,4 kW (massima 7 kW) per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia monoblocco, singola ventola, alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 815x1270x340, peso netto 88 kg. Pressione sonora massima 47 dB(A), minima 36 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 15~60?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~40?C aria esterna, 15~55?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 7 kW COP 5,0 -(A7/W55) 6 kW COP 3,14 - (A-7/W35) 5 kW COP 3,07. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 5,6 kW EER 5,6 - (A35/W7) 4,4 kW EER 4,00. Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaio inossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche 1? filettate. Comando a filo in dotazione, full color, full touch con sensore temperatura incorporato. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step (opzionale), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas in parallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando.