pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-120HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 120 MONOFASE - AHW-120HCDS1

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-120HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 120 MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità esterna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 12 kW

  • Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511 - 10.8 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.95

  • COPd a Tj=+7°C - 6.44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634855872

Codice prodotto

HISAHW-120HCDS1

Cod. produttore

AHW-120HCDS1

Produttore

HIS

Tipologia:

Unità esterna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

12 kW

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

10.8 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.95

COPd a Tj=+7°C:

6.44

Integrazione solare:

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Lunghezza massima tubazione:

50 m

Controllo della temperatura ambiente:

Richiesto controller esterno:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

Adatto per raffreddamento attivo:

Raffreddamento integrato:

no

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Controlli piscina:

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Con resistenza elettrica:

no

Refrigerante pre-caricato:

1.8 kg

Tipo di refrigerante:

R32

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Tensione di collegamento:

230 V

Larghezza dell'apparecchio esterno:

1100 mm

Altezza dell'apparecchio esterno:

840 mm

Profondità dell'apparecchio esterno:

390 mm

Peso dell'apparecchio esterno:

77 kg

Telecomando possibile:

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Trasferimento di dati via internet:

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:

4.73

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):

187 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:

3.46

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):

135 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni medie:

A++

Unita Esterna Split aria/acqua in R32 modello AHW-120HCDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 12,0 kW per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia split, singola ventola, alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 840x1100x390, peso netto 77,0 kg. Pressione sonora massima 49 dB(A), minima 42 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 15~65?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~43?C aria esterna, 30~60?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 20~65?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~35?C aria esterna, 20~65?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 12 kW COP 4,95 - (A7/W55) 11,2 kW COP 3,05 - (A-7/W35) 10,8 kW COP 3,00. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 11,0 kW EER 4,10 - (A35/W7) 10,0 kW EER 2,85. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8"). Lunghezza massima linee frigorifere 50 m, dislivello massimo UE/UI 30 m.