HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-100HEDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 100 TRIFASE - AHW-100HEDS1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 10 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 5.1
COPd a Tj=+7°C - 6.54
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6943634828814
Codice prodotto
HISAHW-100HEDS1
Cod. produttore
AHW-100HEDS1
Produttore
HIS
Tipologia:
Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
10 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
5.1
COPd a Tj=+7°C:
6.54
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Raffreddamento integrato:
no
Richiesto controller esterno:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Tensione di collegamento:
400 V
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Controlli piscina:
sì
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
9.5 kW
Lunghezza massima tubazione:
50 m
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Larghezza dell'apparecchio esterno:
1100 mm
Altezza dell'apparecchio esterno:
840 mm
Profondità dell'apparecchio esterno:
390 mm
Peso dell'apparecchio esterno:
78 kg
Con resistenza elettrica:
no
Telecomando possibile:
sì
Refrigerante pre-caricato:
1.8 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Integrazione solare:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Trasferimento di dati via internet:
sì
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:
4.83
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):
190 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:
A+++
SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:
3.58
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):
140 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (55 °C) condizioni medie:
A++