HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-080HCPB1 UE IDROSPLIT R290 8 KW - AHW-080HCPB1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 8 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 5.1
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Raffreddamento integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
6977665335270
Codice prodotto
HISAHW-080HCPB1
Cod. produttore
AHW-080HCPB1
Produttore
HIS
Tipologia:
Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
8 kW
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:
5.1
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Raffreddamento integrato:
no
Richiesto controller esterno:
no
Tipo di refrigerante:
R-290
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Diametro nominale linea del fluido:
Altro
Tensione di collegamento:
230 V
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
1 pollice
Controlli piscina:
sì
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:
8 kW
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Larghezza dell'apparecchio esterno:
1100 mm
Altezza dell'apparecchio esterno:
845 mm
Profondità dell'apparecchio esterno:
426 mm
Peso dell'apparecchio esterno:
95 kg
Telecomando possibile:
sì
Refrigerante pre-caricato:
0.98 kg
Volume portata nominale sistema di uscita:
0.38 l/s
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
3
Integrazione solare:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
sì
Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):
A+
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Trasferimento di dati via internet:
sì
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
sistema di consegna delle connessioni:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
diametro nominale del sistema di erogazione:
1 pollice (25)
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:
5.01
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):
197 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:
A+++
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni fredde:
4.34
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni più fredde):
171 %
SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni calde:
6.43
ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni più calde):
254 %
SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:
3.73
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):
146 %
SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) in condizioni più fredde:
3.32
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni più fredde):
130 %
SCOP applicazione a temperatura media (55 °C) in condizioni più calde:
4.56
ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni più calde):
179 %


