HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-160HEDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 160 TRIFASE - AHS-160HEDSAA-23
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità interna
Integrazione solare - sì
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento - sì
Volume del serbatoio - 230 l
Controllo della temperatura ambiente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6943634867646
Codice prodotto
HISAHS-160HEDSAA-23
Cod. produttore
AHS-160HEDSAA-23
Produttore
HIS
Tipologia:
Unità interna
Integrazione solare:
sì
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Volume del serbatoio:
230 l
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Richiesto controller esterno:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Raffreddamento integrato:
no
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Controlli piscina:
sì
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Con resistenza elettrica:
sì
Potenza resistenza elettrica:
1...3 kW
Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:
sì
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Tensione di collegamento:
400 V
Larghezza dell'apparecchio interno:
595 mm
Altezza dell'apparecchio interno:
1885 mm
Profondità dell'apparecchio interno:
625 mm
Peso dell'apparecchio interno:
128 kg
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
65 °C
Volume portata nominale sistema di uscita:
0.76 l/s
Collegamento acqua sanitaria fredda:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:
3/4 pollice (20)
Collegamento acqua calda sanitaria:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:
3/4 pollice (20)
sistema di consegna delle connessioni:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
diametro nominale del sistema di erogazione:
1 pollice (25)
Telecomando possibile:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Trasferimento di dati via internet:
sì
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì


