pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-120HCDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 120 MONOFASE - AHS-120HCDSAA-23

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-120HCDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 120 MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità interna

  • Integrazione solare -

  • Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento -

  • Volume del serbatoio - 230 l

  • Controllo della temperatura ambiente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634856480

Codice prodotto

HISAHS-120HCDSAA-23

Cod. produttore

AHS-120HCDSAA-23

Produttore

HIS

Tipologia:

Unità interna

Integrazione solare:

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Volume del serbatoio:

230 l

Controllo della temperatura ambiente:

Richiesto controller esterno:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

Adatto per raffreddamento attivo:

Raffreddamento integrato:

no

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Controlli piscina:

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Con resistenza elettrica:

Potenza resistenza elettrica:

1...3 kW

Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:

Tensione di collegamento:

230 V

Larghezza dell'apparecchio interno:

595 mm

Altezza dell'apparecchio interno:

1885 mm

Profondità dell'apparecchio interno:

625 mm

Peso dell'apparecchio interno:

126 kg

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

60 °C

Volume portata nominale sistema di uscita:

0.56 l/s

Collegamento acqua sanitaria fredda:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:

3/4 pollice (20)

Collegamento acqua calda sanitaria:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:

3/4 pollice (20)

sistema di consegna delle connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

diametro nominale del sistema di erogazione:

1 pollice (25)

Telecomando possibile:

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Trasferimento di dati via internet:

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

Unita Interna Split a con serbatoio ACS integrato aria/acqua in R32 modello AHS-120HCDSAA-23, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 12,0 kW per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 1885x595x625, peso netto 126,0 kg. Serbatoio acqua calda sanitaria 230 litri in acciaio inox (Duplex 2205). Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaio inossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Valvola deviatrice interna. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche impianto 1?, ACS 3/4"filettate. Comando a filoincassato, full color. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step 2/4/6 kW (in dotazione), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas inparallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8").