pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-100HEDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 100 TRIFASE - AHS-100HEDSAA-23

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-100HEDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 100 TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità interna

  • Integrazione solare -

  • Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento -

  • Volume del serbatoio - 230 l

  • Controllo della temperatura ambiente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634857005

Codice prodotto

HISAHS-100HEDSAA-23

Cod. produttore

AHS-100HEDSAA-23

Produttore

HIS

Tipologia:

Unità interna

Integrazione solare:

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Volume del serbatoio:

230 l

Controllo della temperatura ambiente:

Richiesto controller esterno:

no

Adatto per acqua calda sanitaria:

Adatto per raffreddamento attivo:

Raffreddamento integrato:

no

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Controlli piscina:

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Con resistenza elettrica:

Potenza resistenza elettrica:

1...3 kW

Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Tensione di collegamento:

400 V

Larghezza dell'apparecchio interno:

595 mm

Altezza dell'apparecchio interno:

1885 mm

Profondità dell'apparecchio interno:

625 mm

Peso dell'apparecchio interno:

126 kg

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

65 °C

Volume portata nominale sistema di uscita:

0.48 l/s

Collegamento acqua sanitaria fredda:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:

3/4 pollice (20)

Collegamento acqua calda sanitaria:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:

3/4 pollice (20)

sistema di consegna delle connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

diametro nominale del sistema di erogazione:

1 pollice (25)

Telecomando possibile:

Trasferimento di dati tramite USB:

Trasferimento di dati via internet:

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili: