pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-160HEDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 160 TRIFASE - AHM-160HEDSAA

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-160HEDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 160 TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità interna

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Raffreddamento integrato - no

  • Richiesto controller esterno - no

  • Potenza resistenza elettrica - 1...3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634828531

Codice prodotto

HISAHM-160HEDSAA

Cod. produttore

AHM-160HEDSAA

Produttore

HIS

Tipologia:

Unità interna

Adatto per acqua calda sanitaria:

Raffreddamento integrato:

no

Richiesto controller esterno:

no

Potenza resistenza elettrica:

1...3 kW

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Adatto per raffreddamento attivo:

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Controllo della temperatura ambiente:

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Tensione di collegamento:

400 V

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Controlli piscina:

Larghezza dell'apparecchio interno:

520 mm

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Profondità dell'apparecchio interno:

320 mm

Peso dell'apparecchio interno:

49.5 kg

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

65 °C

Con resistenza elettrica:

Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:

Telecomando possibile:

Volume portata nominale sistema di uscita:

0.76 l/s

Altezza dell'apparecchio interno:

890 mm

Integrazione solare:

Collegamento acqua sanitaria fredda:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:

1 pollice (25)

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Trasferimento di dati via internet:

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

Collegamento acqua calda sanitaria:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:

1 pollice (25)

sistema di consegna delle connessioni:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

diametro nominale del sistema di erogazione:

1 pollice (25)