HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-100HEDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 100 TRIFASE - AHM-100HEDSAA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità interna
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Raffreddamento integrato - no
Richiesto controller esterno - no
Potenza resistenza elettrica - 1...3 kW
Confezione
1 PZ
EAN
6943634828562
Codice prodotto
HISAHM-100HEDSAA
Cod. produttore
AHM-100HEDSAA
Produttore
HIS
Tipologia:
Unità interna
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Raffreddamento integrato:
no
Richiesto controller esterno:
no
Potenza resistenza elettrica:
1...3 kW
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Tensione di collegamento:
400 V
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Controlli piscina:
sì
Larghezza dell'apparecchio interno:
520 mm
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Profondità dell'apparecchio interno:
320 mm
Peso dell'apparecchio interno:
47 kg
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
65 °C
Con resistenza elettrica:
sì
Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:
sì
Telecomando possibile:
sì
Volume portata nominale sistema di uscita:
0.48 l/s
Altezza dell'apparecchio interno:
890 mm
Integrazione solare:
sì
Collegamento acqua sanitaria fredda:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:
1 pollice (25)
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Trasferimento di dati via internet:
sì
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì
Collegamento acqua calda sanitaria:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:
1 pollice (25)
sistema di consegna delle connessioni:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
diametro nominale del sistema di erogazione:
1 pollice (25)