pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-100HCDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 100 MONOFASE - AHM-100HCDSAA

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-100HCDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 100 MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità interna

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Raffreddamento integrato - no

  • Richiesto controller esterno - no

  • Potenza resistenza elettrica - 1...3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634828494

Codice prodotto

HISAHM-100HCDSAA

Cod. produttore

AHM-100HCDSAA

Produttore

HIS

Tipologia:

Unità interna

Adatto per acqua calda sanitaria:

Raffreddamento integrato:

no

Richiesto controller esterno:

no

Potenza resistenza elettrica:

1...3 kW

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Adatto per raffreddamento attivo:

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Controllo della temperatura ambiente:

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Controlli piscina:

Larghezza dell'apparecchio interno:

520 mm

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Profondità dell'apparecchio interno:

320 mm

Peso dell'apparecchio interno:

47 kg

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

60 °C

Con resistenza elettrica:

Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:

Telecomando possibile:

Volume portata nominale sistema di uscita:

0.48 l/s

Altezza dell'apparecchio interno:

890 mm

Integrazione solare:

Collegamento acqua sanitaria fredda:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:

1 pollice (25)

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Trasferimento di dati via internet:

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

Collegamento acqua calda sanitaria:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:

1 pollice (25)

sistema di consegna delle connessioni:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

diametro nominale del sistema di erogazione:

1 pollice (25)

Unita Interna Split a parete aria/acqua in R32 modello AHM-100HCDSAA, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 10,0 kW per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 890x520x320, peso netto 47 kg. Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaio inossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche 1? filettate. Comando a filo incassato, full color. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step 2/4/6 kW (in dotazione), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas in parallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8").