HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-044HCDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 044 MONOFASE - AHM-044HCDSAA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità interna
Integrazione solare - sì
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento - sì
Controllo della temperatura ambiente - sì
Tipo di ottimizzazione - Termostato ambiente
Confezione
1 PZ
EAN
6943634895458
Codice prodotto
HISAHM-044HCDSAA
Cod. produttore
AHM-044HCDSAA
Produttore
HIS
Tipologia:
Unità interna
Integrazione solare:
sì
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
sì
Controllo della temperatura ambiente:
sì
Tipo di ottimizzazione:
Termostato ambiente
Richiesto controller esterno:
no
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
sì
Controlli piscina:
sì
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Con resistenza elettrica:
sì
Potenza resistenza elettrica:
1...3 kW
Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:
sì
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
1/2 pollice
Tensione di collegamento:
230 V
Larghezza dell'apparecchio interno:
520 mm
Altezza dell'apparecchio interno:
890 mm
Profondità dell'apparecchio interno:
320 mm
Peso dell'apparecchio interno:
41.5 kg
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
60 °C
Volume portata nominale sistema di uscita:
0.21 l/s
Collegamento acqua sanitaria fredda:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:
1 pollice (25)
Collegamento acqua calda sanitaria:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:
1 pollice (25)
sistema di consegna delle connessioni:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
diametro nominale del sistema di erogazione:
1 pollice (25)
Telecomando possibile:
sì
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Trasferimento di dati via internet:
sì
Tipo della pompa (pompa di sistema):
Standard
Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):
DC
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
sì