pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAH-80NH4GEB00 Scaldacqua a pompa di calore 80 Lt - AH-80NH4GEB00

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAH-80NH4GEB00 Scaldacqua a pompa di calore 80 Lt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Monoblocco

  • Volume nominale - 80 l

  • Fonte di calore - Aria ambiente

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Max. temperatura dell'acqua - 65 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597781082

Codice prodotto

HISAH-80NH4GEB00

Cod. produttore

AH-80NH4GEB00

Produttore

HIS

Tipologia:

Monoblocco

Volume nominale:

80 l

Fonte di calore:

Aria ambiente

Grado di protezione (IP):

IPX4

Max. temperatura dell'acqua:

65 °C

Con collegamento al condotto dell'aria:

Integrazione solare:

no

Tempo di riscaldamento:

5.18 h

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Modello trifase:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Scarico dell'aria regolabile:

no

Con display digitale:

Idoneo all'apprendimento:

no

Altezza:

1170 mm

Temperatura dell'aria:

-7...43 °C

Larghezza:

540 mm

Profondità:

565 mm

Peso:

63 kg

Collegamento alla rete idrica:

1/2 pollice

Materiale del recipiente:

Acciaio smaltato

Protezione anodica:

Magnesio

Tipo di refrigerante:

R-290

Refrigerante pre-caricato:

0.148 kg

Profilo di carico:

M

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):

A+