pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAH-250U4GBC00B SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 250 LT - AH-250U4GBC00B

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAH-250U4GBC00B SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 250 LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Monoblocco

  • Fonte di calore - Aria ambiente

  • Con collegamento al condotto dell'aria -

  • Integrazione solare -

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597753188

Codice prodotto

HISAH-250U4GBC00B

Cod. produttore

AH-250U4GBC00B

Produttore

HIS

Tipologia:

Monoblocco

Fonte di calore:

Aria ambiente

Con collegamento al condotto dell'aria:

Integrazione solare:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Modello trifase:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Volume nominale:

250 l

Tempo di riscaldamento:

9.51 h

Collegamento alla rete idrica:

3/4 di pollice

Scarico dell'aria regolabile:

no

Con display digitale:

Idoneo all'apprendimento:

no

Temperatura dell'aria:

-7...43 °C

Max. temperatura dell'acqua:

65 °C

Potenza nominale pompa di calore secondo EN 16147 (7°C):

0.75 kW

Potenza assorbita riscaldamento supplementare:

2 kW

Materiale del recipiente:

Acciaio smaltato

Protezione anodica:

Magnesio

Tipo di refrigerante:

R-290

Refrigerante pre-caricato:

0.152 kg

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Grado di protezione (IP):

Altro

Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):

A+

Profilo di carico:

XL

Altezza:

1981 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

600 mm

Peso:

118 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

no