pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAH-150NH4GGB00 Scaldacqua a pompa di calore 150 Lt - AH-150NH4GGB00

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAH-150NH4GGB00 Scaldacqua a pompa di calore 150 Lt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Monoblocco

  • Volume nominale - 150 l

  • Fonte di calore - Aria ambiente

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Max. temperatura dell'acqua - 65 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597779744

Codice prodotto

HISAH-150NH4GGB00

Cod. produttore

AH-150NH4GGB00

Produttore

HIS

Tipologia:

Monoblocco

Volume nominale:

150 l

Fonte di calore:

Aria ambiente

Grado di protezione (IP):

IPX4

Max. temperatura dell'acqua:

65 °C

Con collegamento al condotto dell'aria:

Integrazione solare:

no

Tempo di riscaldamento:

9.63 h

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Modello trifase:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Scarico dell'aria regolabile:

no

Con display digitale:

Idoneo all'apprendimento:

no

Altezza:

1620 mm

Temperatura dell'aria:

-7...43 °C

Larghezza:

540 mm

Profondità:

565 mm

Peso:

76 kg

Collegamento alla rete idrica:

1/2 pollice

Potenza assorbita riscaldamento supplementare:

1.2 kW

Materiale del recipiente:

Acciaio smaltato

Elemento riscaldante rivestito in pietra ollare:

no

Protezione anodica:

Magnesio

Tipo di regolazione:

Elettronico

Tipo di refrigerante:

R-290

Refrigerante pre-caricato:

0.148 kg

Profilo di carico:

L

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):

A+