HISENSE ITALIA SRL - HISADT26UX4RBL8 U.I. CANALIZZABILE 2.6KW MULTI-COMMERCIA - ADT26UX4RBL8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)
Inverter controllato - sì
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
6926597724485
Codice prodotto
HISADT26UX4RBL8
Cod. produttore
ADT26UX4RBL8
Produttore
HIS
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Installazione a soffitto (condotto)
Inverter controllato:
sì
Modello VRF:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità di raffreddamento:
1.3...3.6 kW
Capacità di riscaldamento:
1.3...4 kW
Altezza:
190 mm
Larghezza:
910 mm
Profondità:
447 mm
Colore:
Alluminio
Numero di velocità di ventilazione:
3
Portata aria fredda:
400...600 m³/h
pressione statica esterna:
0...50 Pa
Portata aria calda:
400...600 m³/h
Livello di pressione sonora raffreddamento:
30...36 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
30...36 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Capacità di deumidificazione:
0.9 l/h
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
no
Pompa scarico condensa inclusa:
sì
Peso:
18 kg
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì