pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISACT71UR4RJC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 7.1KW COMMER - ACT71UR4RJC8

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISACT71UR4RJC8 U.I. CASS. 4 VIE ROUND-FLOW 7.1KW COMMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)

  • Tipologia - Mono-split

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2...9 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597711775

Codice prodotto

HISACT71UR4RJC8

Cod. produttore

ACT71UR4RJC8

Produttore

HIS

Modello (unità interna):

Cassetta (4 vie)

Tipologia:

Mono-split

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2...9 kW

Capacità  di riscaldamento:

2...10.2 kW

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Unità esterna

Inverter controllato:

Colore:

Alluminio

Modello VRF:

no

Altezza:

236 mm

Larghezza:

840 mm

Profondità:

840 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Portata aria fredda:

780...1080 m³/h

Portata aria calda:

780...1080 m³/h

Numero di velocità di ventilazione:

3

Livello di pressione sonora raffreddamento:

37...43 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

37...43 dB(A)

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

675

Capacità  di deumidificazione:

3 l/h

Pompa scarico condensa inclusa:

Con filtro pulizia dell'aria:

Tipo di espansione:

Interno

Peso:

23 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto wireless:

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

Con programma orologio/timer:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Unità interna mono/multisplit posizionamento A cassetta Hisense CASSETTA commerciale ACT71UR4RJC8, BTU 24000, 7 kW potenza freddo, 8 kW potenza caldo, con sistema Wi-Fi Predisposto, gas refrigerante R32, lunghezza cm 84, larghezza cm 84, altezza cm 23.6,finitura Bianco