HISENSE ITALIA SRL - HISACT52UR4RCC8 U.I. CASSETTA 4 VIE 5.2KW MULTI-COMMERCI - ACT52UR4RCC8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna) - Cassetta (4 vie)
Inverter controllato - sì
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
6926597712253
Codice prodotto
HISACT52UR4RCC8
Cod. produttore
ACT52UR4RCC8
Produttore
HIS
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (unità interna):
Cassetta (4 vie)
Inverter controllato:
sì
Modello VRF:
no
Tipo di refrigerante:
R32
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Unità esterna
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Capacità di raffreddamento:
1.5...6 kW
Capacità di riscaldamento:
1.5...7.3 kW
Altezza:
215 mm
Larghezza:
570 mm
Profondità:
570 mm
Colore:
Alluminio
Numero di velocità di ventilazione:
3
Portata aria fredda:
510...700 m³/h
Portata aria calda:
510...700 m³/h
Livello di pressione sonora raffreddamento:
34...42 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
34...42 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Capacità di deumidificazione:
2 l/h
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Con filtro odore:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con programma orologio/timer:
sì
Tipo di espansione:
Interno
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
sì
Pompa scarico condensa inclusa:
sì
Peso:
15.5 kg
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì