HISENSE ITALIA SRL - HIS2AMW35U4RGC U. E. 3.5 KW MULTI 2 ATTACCHI - 2AMW35U4RGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Numero di circuiti di raffreddamento (compressori) - 1
Numero di unità interne adatto - 2
Inverter controllato - sì
Modello VRF (2-tubi) - no
Confezione
1 PZ
EAN
6926597710167
Codice prodotto
HIS2AMW35U4RGC
Cod. produttore
2AMW35U4RGC
Produttore
HIS
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Numero di circuiti di raffreddamento (compressori):
1
Numero di unità interne adatto:
2
Inverter controllato:
sì
Modello VRF (2-tubi):
no
Modello VRF (3-tubi):
no
Tipo di refrigerante:
R32
Refrigerante pre-caricato:
0.95 kg
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):
675
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Misura fusibile del dispositivo:
15 A
Capacità totale di raffreddamento:
1...4.5 kW
Capacità totale di riscaldamento:
1...5 kW
EER (raffreddamento):
4.55
COP (riscaldamento):
4.82
SEER (raffreddamento):
8.1
ηs, c (efficienza energetica stagionale del raffreddamento degli ambienti):
383 %
Classe energetica di raffreddamento:
A++
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
151 kWh
SCOP in condizioni medie:
4.4
ηs, h (per condizioni medie):
207 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni medie:
A+
SCOP in condizioni più calde:
5.31
ηs, h (per condizioni più calde):
250 %
classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti in condizioni più calde:
A+++
Altezza:
540 mm
Larghezza:
715 mm
Profondità:
240 mm
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-15...50 °C
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-20...24 °C
Lunghezza minima tubazione per circuito:
10 m
Lunghezza massima tubazione per circuito:
20 m
Lunghezza massima totale tubazione:
30 m
Differenza altezza massima:
15 m
Tipo di espansione:
Interno
Peso:
28.5 kg