HILTRON LAND SRL - C1ATHSW8P SWITCH BARRADIN 8PORTE 10/100MBPS POE IE - THSW8P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Max. potenza assorbita - 125 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449077998880
Codice prodotto
C1ATHSW8P
Cod. produttore
THSW8P
Produttore
HLT
Ethernet:
sì
Max. potenza assorbita:
125 W
Switch barradin 8 porte 10/100 mbps poe. IEEEIEEE802.3AF/IEEEIEEE802.3AT max 30W cad. Totale max 93W, 1 porta 1000 mbps, 1 porta SFP. • Standard supportati: IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet • Assorbimento massimo: 125W • Alimentazione: esterno • Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +45°C.