pagina iniziale
in esaurimento

HILTRON LAND SRL - C1ATHC2036HDBL TELECAMERA BULLET HDCVI 1.080P 25FPS, CM - THC2036HDBL

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1ATHC2036HDBL TELECAMERA BULLET HDCVI 1.080P 25FPS, CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protocollo - Analogico

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Con lampada IR -

  • Con segnalatore di movimento video - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079748582

Codice prodotto

C1ATHC2036HDBL

Cod. produttore

THC2036HDBL

Produttore

HLT

Protocollo:

Analogico

Sistema d'immagine:

PAL

Con lampada IR:

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Bianco

Larghezza:

70 mm

Profondità:

165 mm

Telecamera bullet HDCVI 1.080p 25Fps, CMOS 1/2.7″, 3.6mm M12, led 30mt+ICR, 12Vdc<3.6W, esterno IP67. Sensore: CMOS da 1/2.7 progressive scan. Shutter: automatico. Iride: fissa. Ottica: 3,6mm. Luminosità: 0,01lux. Funzionamento "NIGHT and DAY": Meccanico (ICR). Tensione nominale di alimentazione: 12V. Assorbimento massimo: 3,6w. Funzione ATW: AUTO. Funzione DNR: 2D. Funzione BLC: AUTO. Risoluzione massima: 1080P @25fps. Grado protezione del contenitore: IP67. Uscita video: 1 HD-CVI. Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +60°C. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (P): 165mm. Portata: 10 - 30mt.