pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HMT305402379 DS-2TD1228T-3/QA - 305402379

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HMT305402379 DS-2TD1228T-3/QA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160457093

Codice prodotto

HMT305402379

Cod. produttore

305402379

Produttore

HIK

Telecamera a torretta di rete termica e ottica a bi-spettro Risoluzione 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25°C, F1.0) Analisi dei contenuti video: classificazione veicolo/uomo Allarme di eccezione di temperatura per la prevenzione incendi, da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1.022 °F), Max (± 2 °C, ± 2%) Supporta l'algoritmo di rilevamento del fumo Tecnologia di elaborazione delle immagini: lineare, istogramma, modalità AGC termica autoadattativa, DDE, 3D DNR Rivelatore di alta qualità con 10 anni di garanzia Supporta l'algoritmo di rilevamento del fumo Supporta il filtro a riflessione solare e l'algoritmo del filtro di allarme del carrello elevatore