pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314001552 DS-XS8042-E/D WRACKCABINET 42U - 314001552

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314001552 DS-XS8042-E/D WRACKCABINET 42U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2050 mm

  • Profondità - 1000 mm

  • Tipo di ventilazione - Passivo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422120016

Codice prodotto

HIK314001552

Cod. produttore

314001552

Produttore

HIK

Numero di unità di altezza (UA):

42

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2050 mm

Profondità:

1000 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

1000 kg

Con pareti laterali:

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Acciaio

Numero di porte:

2

Con base:

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con lamiera per tetto:

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

42U, 800*1000*2050mm(including casters); Load bearing: 1000kg; Mesh door