HIKVISION ITALY SRL - HIK314001542 DS-XS6632-E/D GRACK CABINET 32U - 314001542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 32
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1605 mm
Profondità - 600 mm
Tipo di ventilazione - Passivo
Confezione
1 PZ
EAN
6936422120153
Codice prodotto
HIK314001542
Cod. produttore
314001542
Produttore
HIK
Numero di unità di altezza (UA):
32
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1605 mm
Profondità:
600 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
500 kg
Con pareti laterali:
sì
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Numero di porte:
2
Con base:
sì
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Materiale della porta posteriore:
Acciaio
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Con telaio fisso