HIKVISION ITALY SRL - HIK305304214 DS-KH7300EY-TE2 POS INT 2FILI HD - 305304214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - 2 fili
Con video - sì
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Nero
Caratteristica del sistema di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6942160432908
Codice prodotto
HIK305304214
Cod. produttore
305304214
Produttore
HIK
Tecnica di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Nero
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
sì
Tasto luce/apriporta:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Viva voce:
sì
Lampade di funzionamento:
sì
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale schermo in pollici:
7 inch
Funzione di teleloop:
no
Apriporta automatico:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
LAN
Disattivazione dellechiamate:
sì
Comunicazione interna:
sì
Suonerie personalizzabili:
no
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
sì
Regolazione del volume:
sì
Con touch screen:
sì
Larghezza:
190.2 mm
Altezza:
138.2 mm
Profondità:
20 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Assorbimento di potenza:
4 W


