pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK329000003 HF-S2 SMOKE ALARM(I/O) - 329000003

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK329000003 HF-S2 SMOKE ALARM(I/O)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Tensione di alimentazione DC - 3...3 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6975881110008

Codice prodotto

HIK329000003

Cod. produttore

329000003

Produttore

HIK

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Tensione di alimentazione DC:

3...3 V

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

sì

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

0

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Litio

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

106 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con marchio Q:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Segnalazione ottica:

sì

Segnalazione acustica:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

3...3 V

Altezza/profondità:

50 mm