HIKVISION ITALY SRL - HIK327001628 DS-2DE2C400IWG/W(4) DOME PT IP WIFI 4MP - 327001628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)
Grandezza della distanza focale - 4...4 mm
Colore - Bianco
Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi
Numero di punti immagine (megapixel) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
6942160461083
Codice prodotto
HIK327001628
Cod. produttore
327001628
Produttore
HIK
Tipologia:
PTZ (pan / tilt / zoom)
Grandezza della distanza focale:
4...4 mm
Colore:
Bianco
Tipo di interfaccia/connessione:
Wi-Fi
Numero di punti immagine (megapixel):
4
Capacità memoria:
512 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
no
Con segnalatore di movimento video:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di osservazione orizzontale:
74...74 °
Angolo di osservazione verticale:
40...40 °
Assorbimento di potenza:
10 W
Tensione di alimentazione:
10.8...13.2 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
185.8 mm
Larghezza:
163.9 mm
Profondità:
131.9 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo:
TCP/IP