pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK327000238 DS-2DE7A232IW-AEB SPEED DOME IP 7 32X - 327000238

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK327000238 DS-2DE7A232IW-AEB SPEED DOME IP 7 32X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4.8...153 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847127114

Codice prodotto

HIK327000238

Cod. produttore

327000238

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4.8...153 mm

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

200 m

Numero di ingressi digitali:

2

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Twisted Pair

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

42 W

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro:

220 mm

Altezza:

363.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Speed Dome IP 7"2MP (1920x1080) 25 Fps, Zoom Ottico 32X, Digitale 16X. Sensore CMOS 1/2.8’’ Progressive Scan di tipo DayNight con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 200 m Sensibilita: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica zoom 4.8-153 mm. Defog, Auto Tracking, movimentazione tilt: da -15? fino a 90?, funzione auto flip, fino a 0.1-120 ?/s. Movimentazione pan: 360? continua, fino a 0.1-160 ?/sec. Algoritmo di Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Compressione audio G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM. Funzioni smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection, Face capture. Slot per scheda SD e SD/SDHC fino a 256 GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets. Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP. Fino a 300 preset, fino a 8 patrol, fino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 2 ingressi di Allarme, 1 uscite rele, 1 ingresso Audio, 1 uscita Audio e altoparlante incorporato. Posizionamento Intelligente di tipo 3D, manual Tracking e auto-Tracking. Alimentazione 24 Vca o HiPOE (42 W). Consumo <42 W, protezione dalle sovratensioni. Temperatura di esercizio da -30 ?C ~ +65 ?C. IP66, IK10. Certificazioni CE, EMC.