pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500578 DS-D5024F2-BV2S MONITOR23.8 SOHO FHD-SPE - 317500578

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500578 DS-D5024F2-BV2S MONITOR23.8 SOHO FHD-SPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Diagonale schermo in pollici - 23.8 inch

  • Formato immagine - 16:9

  • Montaggio su rack possibile - no

  • Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA - 75x75

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160487335

Codice prodotto

HIK317500578

Cod. produttore

317500578

Produttore

HIK

Colore del corpo:

Nero

Diagonale schermo in pollici:

23.8 inch

Formato immagine:

16:9

Montaggio su rack possibile:

no

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:

75x75

Larghezza:

539.7 mm

Altezza:

399.9 mm

Profondità:

164.72 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

23.8'', VA,HDMI/VGA input, Audio Input, 100Hz, Speaker included, Brightness 250nits