pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500459 DS-D5227U3-1P0 - 317500459

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500459 DS-D5227U3-1P0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Diagonale schermo in pollici - 27 inch

  • Formato immagine - 16:9

  • Montaggio su rack possibile - no

  • Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA - 100x100

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160453118

Codice prodotto

HIK317500459

Cod. produttore

317500459

Produttore

HIK

Colore del corpo:

Nero

Diagonale schermo in pollici:

27 inch

Formato immagine:

16:9

Montaggio su rack possibile:

no

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:

100x100

Larghezza:

614.7 mm

Altezza:

452.5 mm

Profondità:

226.4 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

27"4K, DP, HDMI input, audio input, built-in speaker, view angle 178?/178?, plastic casing, VESA, 7*24h