pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200581 DS-3WF1000-EI-2N/P BRIDGE WIFI 2.4GHZ PO - 317200581

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200581 DS-3WF1000-EI-2N/P BRIDGE WIFI 2.4GHZ PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • Codifica - WPA2

  • Collegamento per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422159214

Codice prodotto

HIK317200581

Cod. produttore

317200581

Produttore

HIK

Velocità di trasmissione max.:

300 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo radio:

IEEE 802.11 b/g/n

Codifica:

WPA2

Collegamento per antenna esterna:

no

Managed:

sì

Ethernet:

sì

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

2

Sicurezza VPN:

no

Funzione bridge:

sì

Power over Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP55

Firewall+E2655:

no

Incasso:

no

Funzione repeater:

no

Adattatore per presa:

sì

Colore:

Bianco

Larghezza:

90.8 mm

Altezza:

187.87 mm

Profondità:

57.87 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

sì

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Outdoor 2.4GHz wireless bridge Kit, Max.distance 1km, 2?2 MIMO antenna with 300Mbps thoughput, 7dBi gain, 802.11n, Angle H: 60?, 2 100Mbps RJ45 ports, Support Standard PoE input&Output, Support Web, iVMS-4200, HCP, HPP Tested Throughput at different distance: PTP: 70Mbps/1KM, 90Mbps/500M, 90Mbps/200M PTMP(1 to 4): 40Mbps/1KM