pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200512 DS-3WRU3X-H ADATTATORE USB WI-FI 6 - 317200512

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200512 DS-3WRU3X-H ADATTATORE USB WI-FI 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet - no

  • ISDN - no

  • Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s

  • Tipo di bus - USB

  • Collegamento per antenna esterna - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422113315

Codice prodotto

HIK317200512

Cod. produttore

317200512

Produttore

HIK

Ethernet:

no

ISDN:

no

Velocità di trasmissione max.:

300 Mbit/s

Tipo di bus:

USB

Collegamento per antenna esterna:

sì

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Frequenza:

2.4...2.4 GHz

Protocollo radio:

IEEE 802.11 a/c

Codifica:

WPA2

Compatibile Wi-Fi:

sì

Altezza:

20 mm

Larghezza:

48 mm

Profondità:

8 mm

Assorbimento di potenza:

1.25 W

AX300 Wi-Fi 6 High Gain USB Adapter, Speed up to 286Mbps.Compatible with Windows 7/10/11, Linux