pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200486 DS-3WF3000S-EI-5AC/P WIREL BRIDGE WIFI5G - 317200486

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200486 DS-3WF3000S-EI-5AC/P WIREL BRIDGE WIFI5G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 867 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 5 GHz

  • Protocollo radio - IEEE 802.11 a/c

  • Codifica - WPA2

  • Collegamento per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6936422121358

Codice prodotto

HIK317200486

Cod. produttore

317200486

Produttore

HIK

Velocità di trasmissione max.:

867 Mbit/s

Banda di frequenza:

5 GHz

Protocollo radio:

IEEE 802.11 a/c

Codifica:

WPA2

Collegamento per antenna esterna:

no

Managed:

sì

Ethernet:

sì

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Sicurezza VPN:

no

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

9

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Funzione bridge:

sì

Power over Ethernet:

sì

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Firewall+E2655:

no

Trasferimento dati del firewall:

0 Gbit/s

Incasso:

no

Numero di AccessPoint supportati:

4

Funzione repeater:

no

Adattatore per presa:

sì

Colore:

Bianco

Larghezza:

90.8 mm

Altezza:

187.87 mm

Profondità:

57.87 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

sì

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Outdoor 5GHz wireless bridge CPE, Max.distance 3km, 2?2 MIMO antenna with 867Mbps thoughput 8dBi gain, output power 22dBm, 802.11a/n/ac, Angle H: 50?, 2 ? 10/100 Mbps RJ45 ports, support Standard PoE output