HIKVISION ITALY SRL - HIK317200439 DS-3WF0EC-2NT WIFI 2.4GHZ PUNTO PUNTO - 317200439
.jpg?84758678886965908176B36D83605E9EC0AC&ts=1790346553485)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n
Codifica - WPA2
Collegamento per antenna esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
6942160495736
Codice prodotto
HIK317200439
Cod. produttore
317200439
Produttore
HIK
Velocità di trasmissione max.:
300 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz
Protocollo radio:
IEEE 802.11 b/g/n
Codifica:
WPA2
Collegamento per antenna esterna:
no
Managed:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:
2
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Sicurezza VPN:
no
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Funzione bridge:
sì
Power over Ethernet:
sì
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP55
Firewall+E2655:
no
Incasso:
no
Funzione repeater:
no
Adattatore per presa:
sì
Colore:
Altro
Larghezza:
90.8 mm
Altezza:
187.87 mm
Profondità:
57.87 mm
Montaggio su 19 pollici:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Fissaggio al palo:
sì
Montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no