pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200376 DS-3WF03C-5AC/O WIFI 5GHZ PUNTO MULTIPUN - 317200376

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200376 DS-3WF03C-5AC/O WIFI 5GHZ PUNTO MULTIPUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 867 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 5 GHz

  • Protocollo radio - Altro

  • Codifica - WPA2

  • Collegamento per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160495729

Codice prodotto

HIK317200376

Cod. produttore

317200376

Produttore

HIK

Velocità di trasmissione max.:

867 Mbit/s

Banda di frequenza:

5 GHz

Protocollo radio:

Altro

Codifica:

WPA2

Collegamento per antenna esterna:

no

Managed:

no

Ethernet:

sì

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Sicurezza VPN:

no

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Funzione bridge:

sì

Power over Ethernet:

sì

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Firewall+E2655:

no

Incasso:

no

Funzione repeater:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

92 mm

Altezza:

187 mm

Profondità:

58 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

sì

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Outdoor 5GHz wireless bridge CPE, Max.distance 15km, 2?2 MIMO antenna with 867Mbps thoughput, 12dBi gain, output power 27dBm, 802.11a/n/ac, Angle H: 35?, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 with passive PoE input, TDMA, DFS, TPC, Smart Managed