pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200314 DS-3WF0FA-5AC/O WIRELESS BRIDGE - 317200314

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200314 DS-3WF0FA-5AC/O WIRELESS BRIDGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 867 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 5 GHz

  • Protocollo radio - Altro

  • Codifica - WPA2

  • Collegamento per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160464367

Codice prodotto

HIK317200314

Cod. produttore

317200314

Produttore

HIK

Velocità di trasmissione max.:

867 Mbit/s

Banda di frequenza:

5 GHz

Protocollo radio:

Altro

Codifica:

WPA2

Collegamento per antenna esterna:

no

Managed:

sì

Ethernet:

sì

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Sicurezza VPN:

no

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Funzione bridge:

sì

Power over Ethernet:

sì

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Firewall+E2655:

no

Incasso:

no

Funzione repeater:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

103.6 mm

Altezza:

58.3 mm

Profondità:

198.4 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

sì

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Outdoor 5GHz wireless BaseStation Bridge, Max.distance 1km, 2?2 MIMO antenna with 867Mbps thoughput, 802.11ac, Angle H: 360?, 2 Gigabit RJ45 ports, Support Standard PoE Power supply, Support Web, iVMS-4200, HCP Point to multi-point: Support up to 16-chIPC (2MP) in Max. 1 KM distance and Max. 80 Mbps bandwidth within 360?, Max. 1 to 8 PTMP connection