pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200206 DS-3WF0FC-2N/O WIFI 2.4GHZ MULTIPUNTO - 317200206

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200206 DS-3WF0FC-2N/O WIFI 2.4GHZ MULTIPUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • Codifica - WPA2

  • Collegamento per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160437446

Codice prodotto

HIK317200206

Cod. produttore

317200206

Produttore

HIK

Velocità di trasmissione max.:

300 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo radio:

IEEE 802.11 b/g/n

Codifica:

WPA2

Collegamento per antenna esterna:

no

Managed:

sì

Ethernet:

sì

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Sicurezza VPN:

no

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Funzione bridge:

sì

Power over Ethernet:

sì

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Firewall+E2655:

no

Incasso:

no

Funzione repeater:

no

Adattatore per presa:

sì

Colore:

Bianco

Larghezza:

81 mm

Altezza:

165 mm

Profondità:

52 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

sì

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Bridge wireless CPE da esterno a 2.4 GHz, standard 802.11n, distanza massima 1 km, antenna 2×2 MIMO Angolo Orizz. 35?, throughput 300 Mbps, Guadagno 7dBi. Porte 2x RJ45 100 Mbps, Alim. 12 Vcc o PoE passivo, Supporto WEB, iVMS-4200, HCP. Punto-Punto: Fino a 4 IPC (2MP) Dist. Max 1 km e bandwidth 20 Mbps. Punto-Multi punto: Fino a 4 IPC (2MP) Dist. Max 1 km entro 35? ? 5? e bandwidth 20 Mbps, Max. 1 a 4 PTMP.